pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1629930000 KSW 4 < 100MM SDR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1629930000 KSW 4 < 100MM SDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altri

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 100 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190202835

Codice prodotto

WEI1629930000

Cod. produttore

1629930000

Produttore

WEI

Stampa:

Altri

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

100 mm

Colore:

Bianco

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.