WEIDMULLER - WEI1607710000 ESO 5 DIN A4 WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Larghezza - 40 mm 
- Altezza - 16.5 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4008190206109
Codice prodotto
WEI1607710000
Cod. produttore
1607710000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Altezza:
16.5 mm
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


