WEIDMULLER - WEI1606720000 BL 3.50/10/180F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Arancione
Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore
Confezione
42 PZ
EAN
4008190062422
Codice prodotto
WEI1606720000
Cod. produttore
1606720000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
10 A
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Arancione
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Larghezza:
3.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


