WEIDMULLER - WEI1604550000 SL 3.50/10/180G 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4008190111663
Codice prodotto
WEI1604550000
Cod. produttore
1604550000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
12 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Arancione
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
160 V
Numero di morsetti per polo:
2
Profondità:
36.4 mm
Larghezza:
3.5 mm


