WEIDMULLER - WEI1568301741 CLI M 2-4 BL/WS - CD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 10...317 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Blu
Confezione
500 PZ
EAN
4008190012403
Codice prodotto
WEI1568301741
Cod. produttore
1568301741
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
10...317 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Blu
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
11.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri