WEIDMULLER - WEI1563900000 WD 1 25 K KARTE A 6 ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 20.5 mm
Magnetico - no
Altezza - 23.1 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4008190003814
Codice prodotto
WEI1563900000
Cod. produttore
1563900000
Produttore
WEI
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
20.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
23.1 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


