pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1553560000 BLZ 5.08/10/90 SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1553560000 BLZ 5.08/10/90 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 36 PZ

EAN

4008190016852

Codice prodotto

WEI1553560000

Cod. produttore

1553560000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Larghezza:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.