pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1547440000 IE-CL240W-PP-BASE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1547440000 IE-CL240W-PP-BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118352887

Codice prodotto

WEI1547440000

Cod. produttore

1547440000

Produttore

WEI

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Il modulo permette il trasferimento di energia senza contatto e senza necessità di manutenzione con dimensioni minime e massima efficienza. Il modulo di trasferimento di energia è diverso nei lati primario e secondario. Il lato primario forma la base della trasmissione di energia al quale è collegata la corrente. Il lato secondario è il modulo remoto, il quale riceve corrente senza contatto.