pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1531940000 CMA-3151-100-AO-24DC-05

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1531940000 CMA-3151-100-AO-24DC-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118337211

Codice prodotto

WEI1531940000

Cod. produttore

1531940000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

1 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

30...30 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

10...10 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.