WEIDMULLER - WEI1526100000 CC 85/27 K MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 85 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4050118332148
Codice prodotto
WEI1526100000
Cod. produttore
1526100000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
27 mm