WEIDMULLER - WEI1520980000 ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 26 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4050118327939
Codice prodotto
WEI1520980000
Cod. produttore
1520980000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
26 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


