WEIDMULLER - WEI1496530000 KRN-M14/-25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118305883
Codice prodotto
WEI1496530000
Cod. produttore
1496530000
Produttore
WEI
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.