WEIDMULLER - WEI1495250000 KWN-M4/-2,5 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 2.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118304725
Codice prodotto
WEI1495250000
Cod. produttore
1495250000
Produttore
WEI
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
2.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.