WEIDMULLER - WEI1491970000 WFSKHV/1,5-2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
4050118301755
Codice prodotto
WEI1491970000
Cod. produttore
1491970000
Produttore
WEI
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.


