WEIDMULLER - WEI1491450000 VPLI/0,1-0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.1...0.5 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V
Confezione
100 PZ
EAN
4050118301595
Codice prodotto
WEI1491450000
Cod. produttore
1491450000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.1...0.5 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PA (Poliammide)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Numero di derivazioni:
2


