WEIDMULLER - WEI1468880000 STRIPAX ULTIMATE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.25...6 mm²
Lunghezza - 190 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118274158
Codice prodotto
WEI1468880000
Cod. produttore
1468880000
Produttore
WEI
Sezione di spelatura:
0.25...6 mm²
Lunghezza:
190 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Capacità di spelatura AWG:
24...10
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
0.51...2.59 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Testato ESD:
no
Peso:
174.63 g