WEIDMULLER - WEI1463550000 TIAL F20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 60 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Profondità - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118331783
Codice prodotto
WEI1463550000
Cod. produttore
1463550000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
60 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
102 mm
Altezza:
43 mm
Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.