WEIDMULLER - WEI1457400000 RSM-8 24VDC 1NO + C Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118263350
Codice prodotto
WEI1457400000
Cod. produttore
1457400000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
130 mm
Altezza:
87 mm


