WEIDMULLER - WEI1456570000 RSMS-8H 24V+ 1CO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118263053
Codice prodotto
WEI1456570000
Cod. produttore
1456570000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
61 mm
Larghezza:
72 mm
Altezza:
109 mm


