WEIDMULLER - WEI1448370000 RSM-16 24VAC/DC 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Tensione nominale - 250 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento - 2
Profondità - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118252811
Codice prodotto
WEI1448370000
Cod. produttore
1448370000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Tensione nominale:
250 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
259 mm
Altezza:
87 mm


