WEIDMULLER - WEI1448280000 RSM-16 24V+ 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118252989
Codice prodotto
WEI1448280000
Cod. produttore
1448280000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
259 mm
Altezza:
87 mm


