WEIDMULLER - WEI1435590000 ACT20M-RTCI-CO-OLP-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118240641
Codice prodotto
WEI1435590000
Cod. produttore
1435590000
Produttore
WEI
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Peso:
80 kg



