WEIDMULLER - WEI1434110000 CC DIA 30/3.5 MC NE RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Diametro - 30 mm
Confezione
60 PZ
EAN
4050118238723
Codice prodotto
WEI1434110000
Cod. produttore
1434110000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Diametro:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm