WEIDMULLER - WEI1429010000 HDC MF 16B AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli installabili - 4
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 37.35 mm
Larghezza - 84.5 mm
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233018
Codice prodotto
WEI1429010000
Cod. produttore
1429010000
Produttore
WEI
Numero di moduli installabili:
4
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
37.35 mm
Larghezza:
84.5 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.



