WEIDMULLER - WEI1428950000 HDC MHX 4P MC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con conduttore di terra - sì 
- Lunghezza - 34 mm 
- Larghezza - 14.5 mm 
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0 
- Montaggio diretto possibile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118233339
Codice prodotto
WEI1428950000
Cod. produttore
1428950000
Produttore
WEI
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Modulo per la trasmissione di dati.



