WEIDMULLER - WEI1428920000 HDC MF 6B AB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli installabili - 2
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 37.35 mm
Larghezza - 51 mm
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233414
Codice prodotto
WEI1428920000
Cod. produttore
1428920000
Produttore
WEI
Numero di moduli installabili:
2
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
37.35 mm
Larghezza:
51 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.