WEIDMULLER - WEI1428870000 HDC MHD 36 FC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 29.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233094
Codice prodotto
WEI1428870000
Cod. produttore
1428870000
Produttore
WEI
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
29.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Modulo per la trasmissione di dati.