WEIDMULLER - WEI1336690000 SM 35/18 K MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4050118141139
Codice prodotto
WEI1336690000
Cod. produttore
1336690000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.