WEIDMULLER - WEI1334910000 UR20-FBC-EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 52 mm
Altezza - 120 mm
Profondità - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118138283
Codice prodotto
WEI1334910000
Cod. produttore
1334910000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
52 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm
L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.



