pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1327890000 CC-M 15/60 2X3 ST

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1327890000 CC-M 15/60 2X3 ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.5 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Magnetico - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4050118132731

Codice prodotto

WEI1327890000

Cod. produttore

1327890000

Produttore

WEI

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.5 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.