WEIDMULLER - WEI1327750000 CC-M DIA 30 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.5 mm
Diametro - 30 mm
Magnetico - no
Confezione
200 PZ
EAN
4050118132625
Codice prodotto
WEI1327750000
Cod. produttore
1327750000
Produttore
WEI
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.5 mm
Diametro:
30 mm
Magnetico:
no
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



