WEIDMULLER - WEI1327690000 CC-M 30/60 ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 60 mm
Magnetico - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118132571
Codice prodotto
WEI1327690000
Cod. produttore
1327690000
Produttore
WEI
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.