WEIDMULLER - WEI1327650000 CC-M 85/27 AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 85 mm
Magnetico - no
Confezione
80 PZ
EAN
4050118132540
Codice prodotto
WEI1327650000
Cod. produttore
1327650000
Produttore
WEI
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
27 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



