WEIDMULLER - WEI1323450000 SFX 9/24 S MC NE GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
120 PZ
EAN
4050118126686
Codice prodotto
WEI1323450000
Cod. produttore
1323450000
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
13.62 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri