pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1311780000 RS 16IO 1W I-L H Z

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1311780000 RS 16IO 1W I-L H Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118114218

Codice prodotto

WEI1311780000

Cod. produttore

1311780000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

87 mm

RS 16IO 1W I-L H Z