WEIDMULLER - WEI1308270000 RS 16AIO DP SD Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118110623
Codice prodotto
WEI1308270000
Cod. produttore
1308270000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
72 mm
Larghezza:
205 mm
Altezza:
87 mm


