pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1288380000 CC 15/49 K MC NE RT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1288380000 CC 15/49 K MC NE RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Larghezza - 49 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4050118079760

Codice prodotto

WEI1288380000

Cod. produttore

1288380000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Larghezza:

49 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.