WEIDMULLER - WEI1282360000 BLA 8 SN OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale In - 10 A 
- Numero di poli - 8 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Colore - Arancione 
- Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore 
Confezione
- 42 PZ 
EAN
4008190173555
Codice prodotto
WEI1282360000
Cod. produttore
1282360000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
10 A
Numero di poli:
8
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Arancione
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Larghezza:
5.08 mm


