pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1282160000 BLA 6 SN OR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1282160000 BLA 6 SN OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4008190005962

Codice prodotto

WEI1282160000

Cod. produttore

1282160000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

10 A

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Larghezza:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.