WEIDMULLER - WEI1281960000 BLA 4 SN OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Arancione
Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore
Confezione
90 PZ
EAN
4008190032616
Codice prodotto
WEI1281960000
Cod. produttore
1281960000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
10 A
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Arancione
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Larghezza:
5.08 mm


