pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1279100000 CB 365/7,5 NC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1279100000 CB 365/7,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 365 mm

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190104665

Codice prodotto

WEI1279100000

Cod. produttore

1279100000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

365 mm

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

0 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

100...8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.