pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1279000000 CB 360/4,5 NC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1279000000 CB 360/4,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190031459

Codice prodotto

WEI1279000000

Cod. produttore

1279000000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2