WEIDMULLER - WEI1266120000 CC DIA 30/3.5 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Diametro - 30 mm
Confezione
60 PZ
EAN
4050118055948
Codice prodotto
WEI1266120000
Cod. produttore
1266120000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Diametro:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



