pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248670000 SM 45/45-24 MC NE GR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248670000 SM 45/45-24 MC NE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Diametro - 24 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118039009

Codice prodotto

WEI1248670000

Cod. produttore

1248670000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Diametro:

24 mm

Larghezza:

45 mm

Magnetico:

no

Altezza:

45 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.