pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248660000 SM 45/45-24 MC NE GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248660000 SM 45/45-24 MC NE GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Diametro - 24 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118038989

Codice prodotto

WEI1248660000

Cod. produttore

1248660000

Produttore

WEI

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Diametro:

24 mm

Larghezza:

45 mm

Magnetico:

no

Altezza:

45 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.