WEIDMULLER - WEI1248650000 SM 45/45-24 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Diametro - 24 mm
Larghezza - 45 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4050118038682
Codice prodotto
WEI1248650000
Cod. produttore
1248650000
Produttore
WEI
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Diametro:
24 mm
Larghezza:
45 mm
Magnetico:
no
Altezza:
45 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


