WEIDMULLER - WEI1248640000 SM 19/42 K MC NE GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4050118038972
Codice prodotto
WEI1248640000
Cod. produttore
1248640000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
42 mm
Magnetico:
no
Altezza:
19 mm