WEIDMULLER - WEI1248630000 SM 19/42 K MC NE GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4050118038699
Codice prodotto
WEI1248630000
Cod. produttore
1248630000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
42 mm
Magnetico:
no
Altezza:
19 mm