WEIDMULLER - WEI1248580000 SM 18/9.5 K MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4050118038965
Codice prodotto
WEI1248580000
Cod. produttore
1248580000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
18 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9.5 mm