WEIDMULLER - WEI1248550000 SM 18/9.5 K MC SDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4050118038934
Codice prodotto
WEI1248550000
Cod. produttore
1248550000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
18 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


